Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-14KIT Soldering Iron Maintenance Kit 1/4 In | AE7MNF 5ZHA0

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-14KIT juotosraudan huoltosarja 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MNF Malli: CS-14KITRistiviite: 5ZHA0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosraudan huoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Poraharjat on rakennettu pikateräksisistä pikateräksisistä teristä, jotka mahdollistavat käytön kaikissa vakiokäsiporakoneissa. Erikoistunut synteettinen hiontatyyny poistaa nopeasti ja helposti hapetuksen juotosraudan kärjestä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-14KIT juotosraudan huoltosarja 1/4 tuumaa
€53.05 / yksikkö