Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91092 Barricade Teippi Musta/keltainen 150 jalkaa pituus | AH6DNB 35XM21

BRADY 91092 Barrikadinauha musta/keltainen 150 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH6DNB Malli: 91092Ristiviite: 35XM21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / keltainen
Materiaali69% puukuitu
Roll pituus150ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1542
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusPaksuusHinta
BRADY 102824 Barricade Teippi Punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GRX 15Y405 102824Punainen / Mustapolyeteeni1000ft.3 milj.€127.67
BRADY 91104 Barricade Teippi Keltainen/ Musta 500ft x 3 In | AA7GTT 15Y426 91104Keltainen / MustaVahvistettu polypropeeni500ft.4 milj.€143.94
BRADY 91448 Barricade Teippi Oranssi/musta 1000ft x 3in | AB3TRJ 1VD13 91448Oranssi / mustapolyeteeni1000ft.3 milj.€115.75
BRADY 101349 Barricade Tape Polyeteeni 1000 jalkaa | AG9KYE 20TK78 101349Musta / punainenpolyeteeni1000ft.-€144.66
BRADY 91227 Barricade Teippi polyeteeni 200 jalkaa | AG9KYQ 20TK88 91227Musta / keltainenpolyeteeni200ft.-€75.32
BRADY 91238 Barricade-nauha kevyt polyeteeni 500 jalkaa AG9KYR 20TK89 91238Musta / keltainenKevyt polyeteeni500ft.-€50.95
BRADY 91454 Barricade-teippi polyeteeni 1000 jalkaa AG9KYY 20TK95 91454Musta / keltainenpolyeteeni1000ft.-€137.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91092 Barrikadinauha musta/keltainen 150 jalkaa pitkä
€18.43 / yksikkö