Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S2046CR014010 Samankeskinen reduktori 1 1/2 x 1 tuuman 316l ruostumatonta terästä | AB3EXQ 1RUD5

SHARON PIPING S2046CR014010 samankeskinen supistus 1 1/2 x 1 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EXQ Malli: S2046CR014010Ristiviite: 1RUD5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARON PIPING S2046CR010006 Samankeskinen reduktori 1 x 3/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3EXN 1RUD3 S2046CR0100061 "x 3/4"€59.92
SHARON PIPING S2046CR012010 Samankeskinen reduktori 1 1/4 x 1 tuuma 316l ruostumatonta terästä | AB3EXP 1RUD4 S2046CR0120101-1 / 4 "x 1"€77.87
SHARON PIPING S2046CR020010 Samankeskinen reduktori 2 x 1 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3EXR 1RUD6 S2046CR0200102 "x 1"€45.41
SHARON PIPING S2046CR020014 Samankeskinen reduktori 2 x 1 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3EXT 1RUD7 S2046CR0200142 "x 1-1 / 2"€36.75
SHARON PIPING S2046CR024014 Samankeskinen reduktori 2 1/2 x 1 1/2 tuumaa | AB3EXU 1RUD8 S2046CR0240142-1/2" x 1-1/2"€150.06
SHARON PIPING S2046CR030020 Samankeskinen reduktori 3 x 2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3EXV 1RUD9 S2046CR0300203 "x 2"€58.56
SHARON PIPING S2046CR040030 Samankeskinen reduktori 4 x 3 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3EXW 1RUE1 S2046CR0400304 "x 3"€67.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S2046CR014010 samankeskinen supistus 1 1/2 x 1 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€32.37 / yksikkö