Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 101349 Barricade Tape Polyeteeni 1000 jalkaa | AG9KYE 20TK78

BRADY 101349 Barricade-teippi, polyeteeni 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9KYE Malli: 101349Ristiviite: 20TK78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / punainen
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)22.5
Laivan leveys (cm)22.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusPaksuusHinta
BRADY 102824 Barricade Teippi Punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GRX 15Y405 102824Punainen / Mustapolyeteeni1000ft.3 milj.€127.00
BRADY 91104 Barricade Teippi Keltainen/ Musta 500ft x 3 In | AA7GTT 15Y426 91104Keltainen / MustaVahvistettu polypropeeni500ft.4 milj.€150.96
BRADY 91448 Barricade Teippi Oranssi/musta 1000ft x 3in | AB3TRJ 1VD13 91448Oranssi / mustapolyeteeni1000ft.3 milj.€125.20
BRADY 91227 Barricade Teippi polyeteeni 200 jalkaa | AG9KYQ 20TK88 91227Musta / keltainenpolyeteeni200ft.-€64.30
BRADY 91238 Barricade-nauha kevyt polyeteeni 500 jalkaa AG9KYR 20TK89 91238Musta / keltainenKevyt polyeteeni500ft.-€53.56
BRADY 91454 Barricade-teippi polyeteeni 1000 jalkaa AG9KYY 20TK95 91454Musta / keltainenpolyeteeni1000ft.-€130.57
BRADY 91463 Barrikaditeippi polyeteeniä 1000 jalkaa | AG9KZA 20TK97 91463Musta / keltainenpolyeteeni1000ft.-€140.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 101349 Barricade-teippi, polyeteeni 1000 jalkaa
€147.66 / yksikkö