Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91082 Barricade-teippi, biohajoava puuvilla, 150 jalkaa AG9KYH 20TK81

BRADY 91082 Barricade Tape Biohajoava puuvilla 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9KYH Malli: 91082Ristiviite: 20TK81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / keltainen
MateriaaliKudottu biohajoava puuvilla
Roll pituus150ft.
Roll leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
BRADY 91100 Barricade-teippi keltainen / musta 500ft x 3 tuumaa | AA7GTR 15Y425 91100Keltainen / MustaVahvistettu polypropeeni500ft.3"4 milj.€154.04
BRADY 91212 Barricade-teippi keltainen / musta 200 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GTZ 15Y432 91212Keltainen / Mustapolyeteeni200ft.3"3 milj.€64.02
BRADY 91090 Barricade Tape Varoitus Musta / Keltainen 3 tuuman leveys | AH6DNA 35XM20 91090Musta / keltainen69% puukuitu150ft.3"-€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91082 Barricade Tape Biohajoava puuvilla 150 jalkaa
€76.11 / yksikkö