Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91100 Barricade-teippi keltainen / musta 500ft x 3 tuumaa | AA7GTR 15Y425

BRADY 91100 Barricade-teippi keltainen/musta 500 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GTR Malli: 91100Ristiviite: 15Y425

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
MateriaaliVahvistettu polypropeeni
Roll pituus500ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
BRADY 91212 Barricade-teippi keltainen / musta 200 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GTZ 15Y432 91212Keltainen / Mustapolyeteeni200ft.3"3 milj.€64.02
BRADY 91082 Barricade-teippi, biohajoava puuvilla, 150 jalkaa AG9KYH 20TK81 91082Musta / keltainenKudottu biohajoava puuvilla150ft.2"-€76.11
BRADY 91090 Barricade Tape Varoitus Musta / Keltainen 3 tuuman leveys | AH6DNA 35XM20 91090Musta / keltainen69% puukuitu150ft.3"-€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91100 Barricade-teippi keltainen/musta 500 jalkaa x 3 tuumaa
€154.04 / yksikkö