Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 87003 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuuman metrinen 3/8 tuuman pakkaus 25 | AE2THG 4ZH28

BRADY 87003 ilmoituslappu 5-3/4 x 3 tuumaa, metrinen 3/8 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2THG Malli: 87003Ristiviite: 4ZH28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmoitustunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, sininen / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteTilapäisesti pois käytöstä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.94
Laivan pituus (cm)21.97
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86417 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 10 | AF4AQX 8NCL3 864175.75 "Raskas polyesteri3"€25.17
BRADY 86536 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4TAX 9J150 865365.75 "Economy polyesteri3"€29.10
BRADY 86478 -ilmoituskilpi 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen - 10 kpl AF4WYX 9NLR0 864787"Raskas polyesteri4"€60.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 87003 ilmoituslappu 5-3/4 x 3 tuumaa, metrinen 3/8 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€90.48 / yksikkö