Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86417 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 10 | AF4AQX 8NCL3

BRADY 86417 Huomautuslappu 5-3/4 x 3 tuuman HD-polyest - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4AQX Malli: 86417Ristiviite: 8NCL3
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
€25.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmoitustunniste
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, sininen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteTilapäisesti pois käytöstä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0486
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 87003 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuuman metrinen 3/8 tuuman pakkaus 25 | AE2THG 4ZH28 870035.75 "Economy polyesteri3"€90.48
BRADY 86536 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4TAX 9J150 865365.75 "Economy polyesteri3"€29.10
BRADY 86478 -ilmoituskilpi 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen - 10 kpl AF4WYX 9NLR0 864787"Raskas polyesteri4"€60.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86417 Huomautuslappu 5-3/4 x 3 tuuman HD-polyest - 10 kpl pakkaus
€25.17 / yksikkö