Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86478 -ilmoituskilpi 7 x 4 tuumaa, mustavalkoinen - 10 kpl AF4WYX 9NLR0

BRADY 86478 Ilmoitustarra 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WYX Malli: 86478Ristiviite: 9NLR0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmoitustunniste
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, sininen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteTilapäisesti pois käytöstä
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 87003 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuuman metrinen 3/8 tuuman pakkaus 25 | AE2THG 4ZH28 870035.75 "Economy polyesteri3"€90.48
BRADY 86417 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 10 | AF4AQX 8NCL3 864175.75 "Raskas polyesteri3"€25.17
BRADY 86536 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4TAX 9J150 865365.75 "Economy polyesteri3"€29.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86478 Ilmoitustarra 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl pakkaus
€60.70 / yksikkö