Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86457 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/oranssi 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3RTQ 8CM80

BRADY 86457 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/oranssi 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RTQ Malli: 86457Ristiviite: 8CM80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliItselaminoiva polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 86515 Varoitustarra 7 x 4 tuumaa, musta / oranssi 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4JJR 8YAD3 865157"4"€56.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86457 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/oranssi 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€56.11 / yksikkö