Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86454 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metalli - 10 kpl pakkaus | AE3QCU 5EPA1

BRADY 86454 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metalli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCU Malli: 86454Ristiviite: 5EPA1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliUudelleenkäytettävä Dura-Tag
Kääntöpuolen seliteTämä teline ei täytä liittovaltion / osavaltion OSHA-määrityksiä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa85 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 87000 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metalli - 25 kpl pakkaus | AE2THD 4ZH25 87000Polyesteri€62.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86454 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metalli - 10 kpl pakkaus
€61.69 / yksikkö