Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7279-1-PK Pipe Marker, Selite: Rikkihappo, Iiar System Lyhenne ei ole käytettävissä | CH6LXV 781VH1

BRADY 7279-1-PK putkimerkki, selitys: rikkihappo, Iiar-järjestelmän lyhenne ei ole käytettävissä

Varastossa
Tuote: CH6LXV Malli: 7279-1-PKRistiviite: 781VH1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
TaustaväriKeltainen
Merkin korkeus2"
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2 1/2 "- 7 7/8"
Korkeus2 1 / 4 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Roll pituus2 1 / 4 "
Roll leveys14 "
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7279-1-PK putkimerkki, selitys: rikkihappo, Iiar-järjestelmän lyhenne ei ole käytettävissä
€17.33 / yksikkö