Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7269PLS kemiallinen etiketti 2-7/8 tuumaa leveys 2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus | AF4KNE 8ZDA0

BRADY 7269PLS kemiallinen etiketti 2-7/8 tuumaa leveys 2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4KNE Malli: 7269PLSRistiviite: 8ZDA0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus2"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
BRADY 7269QLS kemiallinen etiketti 5 tuuman leveys 3-1/2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus | AF3QLM 8AXT4 7269QLS3.5 "Musta / keltainen5"€158.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7269PLS kemiallinen etiketti 2-7/8 tuumaa leveys 2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€45.19 / yksikkö