Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7075-3C -putkimerkintä deionisoitu vedensyöttö 3/4 | AE2ZRN 5ACU9

BRADY 7075-3C Pipe Marker Deionisoidun veden syöttö 3/4

Varastossa
Tuote: AE2ZRN Malli: 7075-3CRistiviite: 5ACU9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden3
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7075-4 Pipe Marker Deionized Water Supply Vihreä | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.88
BRADY 4173-A -putkimerkintä deionisoitu vesihuolto vihreä | AF3TWQ 8CX10 4173-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.64
BRADY 4173-B Putkimerkki Deionisoitu vesihuolto Vihreä | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.26
BRADY 4173-C -putkimerkintä deionisoitu vesihuolto vihreä | AF4PDY 9E356 4173 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.34
BRADY 4173-D -putkimerkki Deionisoitu vesihuolto 4-6 tuumaa | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 4173-H -putkimerkki Deionisoitu vesihuolto 10-15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 - 15 "-Hihna-Painettu muovilevy-€41.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7075-3C Pipe Marker Deionisoidun veden syöttö 3/4
€0.56 / yksikkö