Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4173-B Putkimerkki Deionisoitu vesihuolto Vihreä | AF4CJP 8PLY0

BRADY 4173-B Pipe Marker Deionized Water Supply Vihreä

Varastossa
Tuote: AF4CJP Malli: 4173-BRistiviite: 8PLY0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7075-3C -putkimerkintä deionisoitu vedensyöttö 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7075-4 Pipe Marker Deionized Water Supply Vihreä | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.88
BRADY 4173-A -putkimerkintä deionisoitu vesihuolto vihreä | AF3TWQ 8CX10 4173-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.64
BRADY 4173-C -putkimerkintä deionisoitu vesihuolto vihreä | AF4PDY 9E356 4173 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.34
BRADY 4173-D -putkimerkki Deionisoitu vesihuolto 4-6 tuumaa | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 4173-H -putkimerkki Deionisoitu vesihuolto 10-15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 - 15 "-Hihna-Painettu muovilevy-€41.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4173-B Pipe Marker Deionized Water Supply Vihreä
€11.26 / yksikkö