Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7054-1HV Pipe Marker City Water Green 8 Inch Or Greater | AE9WVV 6N628

BRADY 7054-1HV Pipe Marker City Water Green 8 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AE9WVV Malli: 7054-1HVRistiviite: 6N628

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5655-HPHV Putkistomerkki Kaupunki Vesi Vihreä 8 tuumaa tai suurempi | AA6MPT 14H788 5655-HPHV8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.51
BRADY 5655-I Putkimerkki City Water Green 1-1/2-2-3/8 In | AA6MPU 14H789 5655-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.01
BRADY 5655-II putkimerkintä City Water Green 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MPV 14H790 II-56552-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.47
BRADY 5655-O Putkistomerkki Kaupunki Vesi Vihreä 1/2-1-3/8 In | AA6MPW 14H791 5655-O--5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.23
BRADY 7054-1 Putkimerkintä City Water Green 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AD9JJV 4T577 7054-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7054-4 Pipe Marker City Water Green 3/4 - 2-3 / 8 In | AD9JJW 4T578 7054-43/4" to 2-3/8"2.25 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 7054-3C putkimerkintä City Water Green 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZPL 5ACN1 7054-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7054-1HV Pipe Marker City Water Green 8 tuumaa tai suurempi
€1.18 / yksikkö