Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7004-1 -putkimerkinnän happojätteet Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZLT 5ACD6

BRADY 7004-1 Pipe Marker Happojäte Y 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZLT Malli: 7004-1Ristiviite: 5ACD6
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
€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 7004-4 -putkimerkkihappojätteet Y 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZLW 5ACD9 7004-43/4" to 2-3/8"1.125 "47"€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7004-1 Pipe Marker Happojäte Y 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö