Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7004-4 -putkimerkkihappojätteet Y 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZLW 5ACD9

BRADY 7004-4 Pipe Marker Happojäte Y 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZLW Malli: 7004-4Ristiviite: 5ACD9
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
€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 7004-1 -putkimerkinnän happojätteet Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZLT 5ACD6 7004-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7004-4 Pipe Marker Happojäte Y 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö