Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 66320 -lukituslaite - 6 kpl pakkaus | AA9GLC 1D671

BRADY 66320 Lukituslaite - 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9GLC Malli: 66320Ristiviite: 1D671

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€96.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninapainen katkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus1"
LukitustyyppiKiinnitys
MateriaaliNylon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiMateriaaliRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
BRADY BL03 -katkaisijan lukitus | AD3JGX 3ZM51 BL03napsauttaapolykarbonaatti1/4 tai 9/32 "1.88 "€16.37
BRADY 103582 -katkaisijan lukitus AF2HPG 6U839 103582KiinnitysNylon9 / 32 "3 / 4 "€36.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 66320 Lukituslaite - 6 kappaleen pakkaus
€96.86 / yksikkö