Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 103582 -katkaisijan lukitus AF2HPG 6U839

BRADY 103582 Breaker Lockout

Varastossa
Tuote: AF2HPG Malli: 103582Ristiviite: 6U839

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninapainen katkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus1"
LukitustyyppiKiinnitys
MateriaaliNylon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiMateriaaliRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
BRADY 66320 -lukituslaite - 6 kpl pakkaus | AA9GLC 1D671 66320KiinnitysNylon9 / 32 "3 / 4 "€96.86
BRADY BL03 -katkaisijan lukitus | AD3JGX 3ZM51 BL03napsauttaapolykarbonaatti1/4 tai 9/32 "1.88 "€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 103582 Breaker Lockout
€36.78 / yksikkö