DURHAM MANUFACTURING BCT-2896-10K-95 Bar-telinetrukki, 4-teline, koko 28 x 96 x 30-1/4 tuumaa | CF6KCK

DURHAM MANUFACTURING BCT-2896-10K-95 Baariteline, 4-telineinen, koko 28 x 96 x 30-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KCK Malli: BCT-2896-10K-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,089.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariteline
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus30.25 "
Pituus96 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä7
Leveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 245.1068
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING BCT-2860-10K-95 Bar-telinetrukki, 3-teline, koko 28-1/2 x 60 x 30-1/4 tuumaa | CF6KCJ BCT-2860-10K-9530.25 "60 "10000 lbs.28.5 "€1,827.63
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2824-4K-95 Tankotelinetrukki, 2 telinettä, koko 28 x 24 x 34-1/2 tuumaa | CF6KCL BCTE-2824-4K-9534.5 "24 "4000 lbs.28 "€678.34
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2836-4K-95 Tankotelinetrukki, 2 telinettä, koko 28 x 36 x 34-1/2 tuumaa | CF6KCM BCTE-2836-4K-9534.5 "36 "4000 lbs.28 "€705.33
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2848-4K-95 Tankotelinetrukki, 2 telinettä, koko 28 x 48 x 34-1/2 tuumaa | CF6KCN BCTE-2848-4K-9534.5 "48 "4000 lbs.28 "€737.69
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2860-4K-95 tankovaunu, 3 kehto, koko 28 x 60 x 28-1/8 tuumaa | CF6KCP BCTE-2860-4K-9528.13 "60 "4000 lbs.28 "€1,130.74
DURHAM MANUFACTURING BCTEH-2860-5K-95 Bar-telinetrukki, 3-teline, kahva, koko 28 x 60 x 30-1/4 tuumaa | CF6KCQ BCTEH-2860-5K-9540.88 "60 "5000 lbs.28 "€1,222.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING BCT-2896-10K-95 Baariteline, 4-telineinen, koko 28 x 96 x 30-1/4 tuumaa
€2,089.04 / yksikkö