Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BL03 -katkaisijan lukitus | AD3JGX 3ZM51

BRADY BL03 Breaker Lockout

Varastossa
Tuote: AD3JGX Malli: BL03Ristiviite: 3ZM51

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninapainen katkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Pituus2.25 "
Lukitustyyppinapsauttaa
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.1/4 tai 9/32 "
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.54
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiMateriaaliRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
BRADY 66320 -lukituslaite - 6 kpl pakkaus | AA9GLC 1D671 66320KiinnitysNylon9 / 32 "3 / 4 "€96.86
BRADY 103582 -katkaisijan lukitus AF2HPG 6U839 103582KiinnitysNylon9 / 32 "3 / 4 "€36.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BL03 Breaker Lockout
€16.37 / yksikkö