Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60333 Hmig Label 3 tuumaa H 5 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AA7GWJ 15Y488

BRADY 60333 Hmig etiketti 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7GWJ Malli: 60333Ristiviite: 15Y488

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG itselaminoiva etiketti
Korkeus3"
Selite / taustaväriMusta, punainen, sininen, keltainen / valkoinen
MateriaaliPolyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
BRADY 60332 Hmig Label 2 tuuman H 3-1 / 2 tuuman leveys - pakkaus 25 | AA7GWH 15Y487 603322"HMIG-etiketti3.5 "€80.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60333 Hmig etiketti 3 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus
€81.28 / yksikkö