Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 95ALF20401 Palloventtiili Messinki 2-osainen juote x juotos | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01

APOLLO VALVES 95ALF20401 Palloventtiili Messinki 2-osainen juote x juotos

Varastossa
Tuote: AF6YXC Malli: 95ALF20401Ristiviite: 20RE30 / 95ALF-204-01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenMSS SP-110
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Letkutunnus3 / 4 "
Max. Paine600 CWP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue32 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPallomateriaaliRungon materiaaliIstuimen materiaaliVarren materiaaliTemp. aluePutken kokoYhteyden tyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 95ALF10401 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFELyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssiRPTFEC27450LF messinki-50 - 400 astetta F-FNPT x FNPT€41.91
APOLLO VENTTIILIT 95ALF10501 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFELyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssiRPTFEC27450LF messinki-50 - 400 astetta F-FNPT x FNPT€52.88
APOLLO VENTTIILIT 95ALF20301 Palloventtiili Messinki 2-osainen juote x juotos | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMMessinkiMessinkiPTFEMessinki32 astetta 250 astetta F1 / 2 "Juote x Juote€23.85
APOLLO VENTTIILIT 95ALF20501 Palloventtiili Messinki 2-osainen juote x juotos | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMMessinkiMessinkiPTFEMessinki32 astetta 250 astetta F1"Juote x Juote€51.12
APOLLO VENTTIILIT 95ALF10301 Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, messinki | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT€27.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF20401 Palloventtiili Messinki 2-osainen juote x juotos
€34.36 / yksikkö