Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58012 Ammonia Pipe Marker Po 3/4 To 2-1/2in | AF4KPV 8ZDL0

BRADY 58012 Ammoniakkiputkimerkki Po 3/4 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4KPV Malli: 58012Ristiviite: 8ZDL0
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
€31.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 2-1/2"
Korkeus9"
IIAR LyhennePO
Selitteen väriMusta, valkoinen, oranssi, vihreä
MateriaaliPVF ylilaminoitu polyesteri
Fyysinen tilaNeste
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (matala)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 57971 Ammoniakkiputken merkki 3/4 - 2-1 / 2tuumaa | AF3TPT 8CVN3 57971HTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€26.83
BRADY 57974 Ammoniakkiputken merkki Ltrl 3/4 - 2-1 / 2in | AF3TPU 8CVN4 57974LTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€26.85
BRADY 57975 Ammoniakkiputken merkintä Ltrs 3/4 - 2-1 / 2in | AF3TPV 8CVN5 57975LTRSMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€26.79
BRADY 57960 ammoniakkiputkien merkintä Bd 3/4 - 2-1 / 2in | AF3TTL 8CW98 57960BDMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€27.04
BRADY 58014 ammoniakkiputkien merkitsin 3/4 - 2-1 / 2in | AF3TTM 8CWA0 58014EQMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€29.28
BRADY 57968 Ammoniakkiputken tussiteräs 3/4 - 2-1 / 2in | AF4CEH 8PKW7 57968HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€27.16
BRADY 57970 Ammoniakkiputken merkintälaitteet 3/4 - 2-1 / 2in | AF4EFP 8TNU9 57970HTRSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€27.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58012 Ammoniakkiputkimerkki Po 3/4 - 2-1/2 tuumaa
€31.13 / yksikkö