Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5736-O -putkimerkintä happikeltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXM 14H946

BRADY 5736-O Pipe Marker Happikeltainen 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MXM Malli: 5736-ORistiviite: 14H946

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1/2 to 1-3/8"
Korkeus5"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5736-HPHV -putkimerkintä hapen keltainen 8 tuuman tai suurempi | AA6MXJ 14H943 5736-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.85
BRADY 5736-I -putkimerkintä happikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MXK 14H944 5736-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.72
BRADY 5736-II putkimerkintä happikeltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXL 14H945 II-573612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.47
BRADY 7210-1HV -putkimerkintä hapenvihreä 8 tuuman tai suurempi | AC9JAP 3GTZ5 7210-1 HV24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€25.56
BRADY 7209-4 -putkimerkintä hapen keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JLF 4T611 7209-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7209-3C -putkimerkintä happikeltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7210-3C -putkimerkintä hapenvihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZYY 5ADN3 7210-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5736-O Pipe Marker Happikeltainen 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€17.26 / yksikkö