Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5664-O -putkimerkintälauhteen paluu 1/2 - 1-3 / 8in | AA6MQR 14H811

BRADY 5664-O Pipe Marker Kondenssiveden paluu 1/2 - 1-3/8in

Varastossa
Tuote: AA6MQR Malli: 5664-ORistiviite: 14H811

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus5"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5664-I -putkimerkintälauhteen paluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AA6MQP 14H809 5664-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.94
BRADY 5664-II -putkimerkinnän lauhteen paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AA6MQQ 14H810 II-566412 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.84
BRADY 7349-1 Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.94
BRADY 7349-4 Pipe Marker Condensate Return 3/4 - 2-3 / 8in | AC9HYC 3GTR2 7349-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7065-1 Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AD9JKD 4T585 7065-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.94
BRADY 7065-4 Putkimerkitsimen lauhde palaa 3/4-2-3/8in | AD9JKE 4T586 7065-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 4037-A -putkimerkintälauhteen paluu 3/4 - 1-3 / 8in | AE3ZFL 5GXK4 4037-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5664-O Pipe Marker Kondenssiveden paluu 1/2 - 1-3/8in
€17.15 / yksikkö