Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 120AM-150 Kellonsatula, Terävät asteikot, keltainen | AC4GXW 2ZUE9 / 66295

STARRETT 120-150 Kellotaulu, terävät asteikot, keltainen

Varastossa
Tuote: AC4GXW Malli: 120AM-150Ristiviite: 2ZUE9 / 66295

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaKeltainen
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
asteikko0.02 mm
Leuan syvyys1.5 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
alue0 - 150mm
Alue vallankumousta kohti2.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metrinen mittasarja, joka soveltuu työkappaleiden sisä- ja ulkohalkaisijan, korkeuden, paksuuden ja pituuden mittaamiseen tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä, instrumentoinnissa ja työstössä
    • Ominaisuudet ovat helposti luettavat terävät ja selkeät asteikkoluvut tarkkoja lukemia varten, lukitusruuvi leuan liu'uttamiseksi ja valintakehys takaavat vakauden ja hallinnan
    • Karkaistu ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittauspinta, tanko, hammaspyörät, syvyyssauva ja teline kestävät työpaikan väärinkäyttöä
    • Yhden käden käyttö peukalolla ohjattavalla säätörullalla käyttäjän mukavuuden takaamiseksi ja jaettu vaihde takaiskun esto-ohjausmekanismilla minimoimaan vastavirheitä
    • Satiininen viimeistelypalkki, joka on helppo puhdistaa ja suojaa hankaavilta nesteiltä ja ankarilta olosuhteilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiasteikkoalueHinta
STARRETT 3202-6 Dial Caliper, kotelo 6 tuumaa valkoinen | AC4GXQ 2ZUE3 / 61467 3202-6Tuuma0.001 "0 - 6 "€238.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 120-150 Kellotaulu, terävät asteikot, keltainen
€434.46 / yksikkö