Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4357-C Pipe Marker Pumpattu lauhde | AF8CUN 24VK32

BRADY 4357-C Pipe Marker Pumpattu lauhde

Varastossa
Tuote: AF8CUN Malli: 4357-CRistiviite: 24VK32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4264-G -putkimerkintä, pumpattava lauhde 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF3UBX 8CYG4 4264-GKeltainen8 - 9-7 / 8 "MustaHihnaPainettu muovilevy€32.76
BRADY 4264-F -putkimerkintä, pumpattava lauhde 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AF4ARE 8NCP3 4264-FKeltainen6 - 7-7 / 8 "MustaHihnaPainettu muovilevy€23.17
BRADY 4264-A -putkimerkintä, pumpattava lauhde 3/4 - 1-3 / 8in | AF4CKX 8PMF5 4264-Keltainen3/4 to 1-3/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.34
BRADY 8799-1 Putkimerkinnällä pumpattava lauhde 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AF4LPD 9AG92 8799-1Keltainen2-1/2 to 7-7/8"MustaItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€21.32
BRADY 4264-C -putkimerkintä, pumpattava lauhde 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4PCC 9E207 4264 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€21.34
BRADY 4357-A Pipe Marker Pumpattu lauhde | AF8CUL 24VK30 4357-Vihreä3/4 to 1-3/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4357-B Pipe Marker Pumpattu lauhde | AF8CUM 24VK31 4357-BVihreä1-1/2 to 2-3/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4357-C Pipe Marker Pumpattu lauhde
€20.70 / yksikkö