BRADY 4289-H Pipe Marker Acid Orange 10 - 15 In | AE4KZM 5LFW9

BRADY 4289-H Pipe Marker Acid Orange 10-15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KZM Malli: 4289-HRistiviite: 5LFW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 "- 15"
Korkeus9 5 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriVäriLeveysSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Keltainen-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1€0.56
BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-Oranssi-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4€0.56
BRADY 4000-A -putkimerkintähappo keltainen 3/4-1-3/8 tuumaa | AE3ZEB 5GXF8 4000--Keltainen-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€8.77
BRADY 4000-B -putkimarkkinahappo keltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Keltainen-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€11.68
BRADY 4289-A Pipe Marker Happoranssi 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AE3ZQC 5GYC0 4289--Oranssi-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€8.77
BRADY 4289-B Pipe Marker Happoranssi 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Oranssi-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€11.68
BRADY 4000-C Pipe Marker Hapon keltainen 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa | AE3ZTH 5GYH2 4000 -C-Keltainen-2"2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1€21.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4289-H Pipe Marker Acid Orange 10-15 tuumaa
€43.48 / yksikkö