Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3AHB 5AEE7

BRADY 7318-4 Pipe Marker Happoranssi 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3AHB Malli: 7318-4Ristiviite: 5AEE7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriVäriLeveysSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Keltainen-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1€0.56
BRADY 4000-A -putkimerkintähappo keltainen 3/4-1-3/8 tuumaa | AE3ZEB 5GXF8 4000--Keltainen-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€8.77
BRADY 4000-B -putkimarkkinahappo keltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Keltainen-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€11.68
BRADY 4289-A Pipe Marker Happoranssi 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AE3ZQC 5GYC0 4289--Oranssi-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€8.77
BRADY 4289-B Pipe Marker Happoranssi 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Oranssi-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€11.68
BRADY 4000-C Pipe Marker Hapon keltainen 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa | AE3ZTH 5GYH2 4000 -C-Keltainen-2"2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1€21.45
BRADY 4000-D Pipe Marker Acid Keltainen 4-6 tuumaa | AE3ZTJ 5GYH3 4000-D-Keltainen-2 13 / 16 "4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1€22.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7318-4 Pipe Marker Happoranssi 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö