BRADY 4261-G putkimerkintä, juotava vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4EKH 8TPR2

BRADY 4261-G Pipe Marker Juomavihreä 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4EKH Malli: 4261-GRistiviite: 8TPR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4261-A putkimerkintä, juotava vihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3TUC 8CWE2 4261-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.34
BRADY 4261-F -putkimerkintä, juotava vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4ARD 8NCP2 4261-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.17
BRADY 4261-D -putkimerkintä, juotava vihreä 4-6 tuumaa | AF4JUJ 8YE22 4261-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 7217-4 Pipe Marker Juomavihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€19.00
BRADY 4261-B -putkimerkintä, juotava vihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4261-G Pipe Marker Juomavihreä 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.52 / yksikkö