JAMCO MH472-BL säilytyskaappi 12-mittari 54 tuumaa H 72 tuuman leveys | AA8KDG 18H016

JAMCO MH472-BL Säilytyskaappi 12 Gauge 54 tuumaa K 72 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AA8KDG Malli: MH472-BLRistiviite: 18H016

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,013.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
OvityyppiVankka
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys72 "
Hyllyn kapasiteetti1000 - 2000 paunaa
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 343.8
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräKaapin väriOvityyppiHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
JAMCO MJ248-BL säilytyskaappi, musta 78 tuuman korkeus | AA8KBT 18G975 MJ248-BL-MustaStandardi424 "78 "48 "2000 lb€5,087.70
Tarjouspyyntö
JAMCO MJ260-BL säilytyskaappi, musta 78 tuuman korkeus AA8KBU 18G976 MJ260-BL-MustaStandardi424 "78 "60 "2000 lb€4,956.63
Tarjouspyyntö
JAMCO MH248-BL säilytyskaappi 12-mittari 54 tuumaa H 48 tuuman leveys | AA8KDA 18H010 MH248-BL-MustaVankka224 "54 "48 "1000 - 2000 paunaa€4,397.33
JAMCO MH348-BL säilytyskaappi 12-mittari 54 tuumaa H 48 tuuman leveys | AA8KDC 18H012 MH348-BL-MustaVankka230 "54 "48 "1000 - 2000 paunaa€3,987.98
JAMCO MG224-BL säilytyskaappi 12-mittari 54 tuumaa H 24 tuuman leveys | AA8KDY 18H031 MG224-BL-MustaVankka324 "54 "24 "600 lb€2,045.49
JAMCO MG230-BL säilytyskaappi 12-mittari 54 tuumaa H 30 tuuman leveys | AA8KDZ 18H032 MG230-BL-MustaVankka324 "54 "30 "600 lb€2,277.46
JAMCO MG236-BL säilytyskaappi 12-mittari 54 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KEA 18H033 MG236-BL-MustaVankka324 "54 "36 "600 lb€2,452.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO MH472-BL Säilytyskaappi 12 Gauge 54 tuumaa K 72 tuumaa Leveys
€5,013.24 / yksikkö