Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4175-D Pipe Marker Purkaus Vihreä 4 - 6 tuumaa | AF3TGH 8CT04

BRADY 4175-D Pipe Marker Purkaus Vihreä 4 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TGH Malli: 4175-DRistiviite: 8CT04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4175-A Pipe Marker Purkaus Vihreä 3/4 - 1-3/8 In | AF3TXR 8CXE2 4175-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.41
BRADY 4175-B Pipe Marker Purkaus Vihreä 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4AUQ 8NDX3 4175-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.93
BRADY 4175-G Pipe Marker Purkaus Vihreä 8 - 9-7/8 In | AF4HPW 8XCX0 4175-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€33.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4175-D Pipe Marker Purkaus Vihreä 4 - 6 tuumaa
€23.53 / yksikkö