BRADY 4175-G Pipe Marker Purkaus Vihreä 8 - 9-7/8 In | AF4HPW 8XCX0

BRADY 4175-G Pipe Marker Purkaus Vihreä 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4HPW Malli: 4175-GRistiviite: 8XCX0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4175-D Pipe Marker Purkaus Vihreä 4 - 6 tuumaa | AF3TGH 8CT04 4175-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€23.53
BRADY 4175-A Pipe Marker Purkaus Vihreä 3/4 - 1-3/8 In | AF3TXR 8CXE2 4175-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.41
BRADY 4175-B Pipe Marker Purkaus Vihreä 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4AUQ 8NDX3 4175-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4175-G Pipe Marker Purkaus Vihreä 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.52 / yksikkö