OASE 57096 -vesiputouspumppu ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V | AH7XZP 38EF32

OASE 57096 vesiputouspumppu ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V

Varastossa
Tuote: AH7XZP Malli: 57096Ristiviite: 38EF32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiputouspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit1.8
GPH vettä @ 1 Ft. pää2520
GPH vettä @ 10 Ft. pää1380
GPH vettä @ 5 Ft. pää1980
Korkeus7"
KoteloABS
HP19/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus14 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää20 ft.
pistorasia1.5 "
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5793
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57096 vesiputouspumppu ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V
€699.25 / yksikkö