Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4141-A putkimerkintä tolueenikeltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4CJN 8PLX9

BRADY 4141-A Pipe Marker Tolueenikeltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4CJN Malli: 4141-ARistiviite: 8PLX9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4141-B putkimerkintä tolueenikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3RRJ 8CLT4 4141-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.35
BRADY 4141-F Putkimerkintä tolueeni keltainen 6-7-7/8 tuumaa | AF3TLQ 8CUA1 4141-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€22.96
BRADY 4141-D -putkimerkintä tolueenikeltainen 4-6 tuumaa | AF3TVU 8CWX7 4141-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4141-A Pipe Marker Tolueenikeltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.37 / yksikkö