Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4141-F Putkimerkintä tolueeni keltainen 6-7-7/8 tuumaa | AF3TLQ 8CUA1

BRADY 4141-F putkimerkki Tolueenikeltainen 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TLQ Malli: 4141-FRistiviite: 8CUA1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 - 7-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4141-B putkimerkintä tolueenikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3RRJ 8CLT4 4141-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.35
BRADY 4141-D -putkimerkintä tolueenikeltainen 4-6 tuumaa | AF3TVU 8CWX7 4141-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 4141-A putkimerkintä tolueenikeltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4CJN 8PLX9 4141-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4141-F putkimerkki Tolueenikeltainen 6 - 7-7/8 tuumaa
€22.96 / yksikkö