Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4141-D -putkimerkintä tolueenikeltainen 4-6 tuumaa | AF3TVU 8CWX7

BRADY 4141-D Pipe Marker Tolueenikeltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TVU Malli: 4141-DRistiviite: 8CWX7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4141-B putkimerkintä tolueenikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3RRJ 8CLT4 4141-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.35
BRADY 4141-F Putkimerkintä tolueeni keltainen 6-7-7/8 tuumaa | AF3TLQ 8CUA1 4141-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€22.96
BRADY 4141-A putkimerkintä tolueenikeltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4CJN 8PLX9 4141-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4141-D Pipe Marker Tolueenikeltainen 4–6 tuumaa
€22.39 / yksikkö