Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4056-D -putkimerkintä juomavesi vihreä 4-6 tuumaa | AF3TQM 8CVR8

BRADY 4056-D Pipe Marker Juomavesi Vihreä 4-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TQM Malli: 4056-DRistiviite: 8CVR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4056-F -putkimerkintä juomavesi vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4JPP 8YCY9 4056-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.64
BRADY 4056-B -putkimerkintä Juomavesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€27.72
BRADY 4056-A putkimerkintä juomavesi vihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4MZX 9CR83 4056-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€24.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4056-D Pipe Marker Juomavesi Vihreä 4-6 tuumaa
€22.64 / yksikkö