DAYTON 3KB43 ilmaverho 25 tuumaa | AC9UHM

DAYTON 3KB43 25 tuuman ilmaverho

Varastossa
Tuote: AC9UHM Malli: 3KB43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja ikkunan ilmaverhon läpi
Ilman nopeus1350 fpm
ilmamäärä550 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys6.75 "
Korkeus7.375 "
Kotelon väriKevyt rusketus
KoteloMaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet0.9
Maks. Oven leveys2 ft.
Maks. Asennuskorkeus5 ft.
Maks. Kierrosluku1700
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/10
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Jännite120
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3KB43 25 tuuman ilmaverho
€514.33 / yksikkö