Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4016-A Pipe Marker Kattilan syöttö Y 3/4 - 1-3/8 In | AF4DAP 8RKC0

BRADY 4016-A putkimerkkikattilan syöttö Y 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4DAP Malli: 4016-ARistiviite: 8RKC0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4016-F Pipe Marker Kattilan syöttö keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa | AF4EZP 8ULD5 4016-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.52
BRADY 4016-B Pipe Marker Kattilan syöttö Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4KRV 8ZE62 4016-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.46
BRADY 4016-G Pipe Marker Kattilan syöttö keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa | AF4PGG 9E537 4016-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€32.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4016-A putkimerkkikattilan syöttö Y 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€10.28 / yksikkö