BRADY 4016-G Pipe Marker Kattilan syöttö keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa | AF4PGG 9E537

BRADY 4016-G Pipe Marker Kattilan syöttö keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4PGG Malli: 4016-GRistiviite: 9E537

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4016-A Pipe Marker Kattilan syöttö Y 3/4 - 1-3/8 In | AF4DAP 8RKC0 4016-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.28
BRADY 4016-F Pipe Marker Kattilan syöttö keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa | AF4EZP 8ULD5 4016-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.52
BRADY 4016-B Pipe Marker Kattilan syöttö Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4KRV 8ZE62 4016-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4016-G Pipe Marker Kattilan syöttö keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa
€32.94 / yksikkö