Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4014-B -putkimerkkien puhallus Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4DFM 8RLU7

BRADY 4014-B putkimerkin puhallus Y 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4DFM Malli: 4014-BRistiviite: 8RLU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4014-F -putkimerkin puhallus keltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AF3UCA 8CYG8 4014-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.81
BRADY 4014-A putkimerkin puhallus keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4EDV 8TN97 4014-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€23.46
BRADY 4014-D -putkimerkin puhallus keltainen 4-6 tuumaa | AF4EHU 8TPA6 4014-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.64
BRADY 4014-C -putkimerkkien puhallus Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4JRW 8YDH3 4014 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.93
BRADY 4014-G putkimerkin puhallus keltainen 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4QCU 9F895 4014-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€33.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4014-B putkimerkin puhallus Y 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€27.00 / yksikkö