Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL6 -putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPG

APPROVED VENDOR 1UWL6 putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB3QPG Malli: 1UWL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.4.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWU6 Putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRC 1UWU63ft.€217.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA6-putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUM 1UXA66"€438.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL6 putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka
€75.34 / yksikkö