BRADY 4007-H Pipe Marker asbestiton musta 10 - 15 tuumaa | AF6CMG 9WML1

BRADY 4007-H putkimerkki, asbestiton musta 10-15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6CMG Malli: 4007-HRistiviite: 9WML1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 - 15 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7017-1HV putkimerkintä, asbestiton musta, 8 tuumaa tai suurempi | AC9HZY 3GTX7 7017-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 7017-1 Asbestiton putkimerkintä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE9TFJ 6M703 7017-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7017-4 Asbestiton putkimerkintä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 15502 Putkimerkki asbestivapaa sininen | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Itseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€163.46
BRADY 4007-G putkimerkintä, asbestiton, musta 8-9-7 / 8 tuumaa | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€32.94
BRADY 4007-B Pipe Marker Asbestiton 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.56
BRADY 41593 Pipe Marker Asbestiton Sininen | AF4WGU 9MDR2 41593-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€128.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4007-H putkimerkki, asbestiton musta 10-15 tuumaa
€55.62 / yksikkö