Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7017-1 Asbestiton putkimerkintä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE9TFJ 6M703

BRADY 7017-1 putkimerkki asbestiton 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9TFJ Malli: 7017-1Ristiviite: 6M703

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7017-1HV putkimerkintä, asbestiton musta, 8 tuumaa tai suurempi | AC9HZY 3GTX7 7017-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 7017-4 Asbestiton putkimerkintä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 15502 Putkimerkki asbestivapaa sininen | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Itseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€163.46
BRADY 4007-G putkimerkintä, asbestiton, musta 8-9-7 / 8 tuumaa | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€32.94
BRADY 4007-B Pipe Marker Asbestiton 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.56
BRADY 41593 Pipe Marker Asbestiton Sininen | AF4WGU 9MDR2 41593-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€128.55
BRADY 4007-D putkimerkintä, asbestiton, 4-6 tuumaa | AF4ZFN 9RY80 4007-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7017-1 putkimerkki asbestiton 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö