WHEATON 220975 -pinnoitettu pullo 16 unssia PK24 | AJ2DBL 48H535

WHEATON 220975 Turvapinnoitettu pullo 16 unssia PK24

Varastossa
Tuote: AJ2DBL Malli: 220975Ristiviite: 48H535

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliTyypin III sooda-kalkkilasi
Koko16 oz.
SulkeminenKyllä
Sulkumateriaalifenoliset
suuKapea
Ruuvin suljinkoko28 - 400 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.192
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)31.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Closure Liner -materiaali: PTFE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunkorinvärisetRungon materiaaliValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeussuuHinta
WHEATON W216932 pullon leveä suu - 6 kpl pakkaus | AF3ULZ 8DCT1 W216932Pullo-Poista valintaLasiEi määritelty-213mmLeveä€110.37
WHEATON W216966 Pullo Graduated Valumetric 30ml - Pakkaus 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Pullo33mm / 400Poista valintaLasi10-25 ml5ml68mmLeveä€172.79
WHEATON W216967 pullopakkaus 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Pullo38mm / 400Poista valintaLasi10-50 ml5ml83mmLeveä€202.77
WHEATON W216968 valmistunut pullo - 24 kpl pakkaus AF3UMY 8DD86 W216968Pullo48mm / 400Poista valintaLasi10-110 ml5ml102mmLeveä€125.48
WHEATON W216969 valmistunut pullo - 24 kpl pakkaus AF3UMZ 8DD87 W216969Pullo58mm / 400Poista valintaLasi10-230 ml10mL127mmLeveä€154.44
WHEATON W216807 Pullo Kapea Suupullo 60 Ml - Pakkaus 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Pullo-Poista valintaLasiEi määritelty-94mmKapea€76.55
WHEATON W216946 pullon leveä suu - 24 kpl pakkaus | AF3UNB 8DD92 W216946Pullo-KeltainenLasiEi määritelty-75mmLeveä€104.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 220975 Turvapinnoitettu pullo 16 unssia PK24
€543.60 / yksikkö