BRADY 2HX-375-2-WT-J-2 lankaholkki Käytä nauhan kanssa 356195 Valkoinen | AH4BRQ 34CF75

BRADY 2HX-375-2-WT-J-2 vaijeriholkin käyttö nauhan kanssa 356195 valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4BRQ Malli: 2HX-375-2-WT-J-2Ristiviite: 34CF75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,253.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtohiha
VäriValkoinen
Korkeus5 / 8 "
Tarroja rullaa kohti5000
MateriaaliBrady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini
Maks. TulostuslinjatVaihtelee
Maks. Langan koko0.32 "
Metalli havaittavissaEi
Min. Langan koko0.188 "
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-40 - 248 astetta F
Leveys63 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriKorkeusLeveysTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
BRADY 2HX-094-2-BK vaijeriholkki nauhalla 356126 musta | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,424.96
BRADY 2HX-094-2-BK-2 vaijeriholkki nauhalla 356127 musta | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,424.96
BRADY 2HX-094-2-BK-3 vaijeriholkki nauhalla 356128 musta | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,431.31
BRADY 2HX-094-2-BK-4 vaijeriholkki nauhalla 356129 musta | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,517.99
BRADY 2HX-094-2-WT-J Vaijeriholkki nauhalla 356130 Valkoinen | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 - 248 astetta FValkoinen13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 vaijeriholkki nauhalla 356131 valkoinen | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 - 248 astetta FValkoinen13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 vaijeriholkki nauhalla 356132 valkoinen | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 - 248 astetta FValkoinen13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€9,222.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 2HX-375-2-WT-J-2 vaijeriholkin käyttö nauhan kanssa 356195 valkoinen
€5,253.27 / yksikkö