Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20382LS Nfr etiketti Metyyli/etyyli/ketoni - 50 kpl pakkaus | AF4ZZJ 9TUY9

BRADY 20382LS Nfr Label Metyyli/etyyli/ketoni - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZZJ Malli: 20382LSRistiviite: 9TUY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR purista pullon etiketti
Koko3-7/8 x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 20380LS Label Nfr Isopropyylialkoholi - 50 kpl pakkaus | AF3NWK 8A840 20380LS€77.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20382LS Nfr Label Metyyli/etyyli/ketoni - 50 kpl pakkaus
€44.29 / yksikkö